Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Kollu varil pompası

Kollu varil pompası, plastik
EL ÇALIŞMALI VARİL POMPASI

Ürün no. 0891621

EAN 4011231825726

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Kollu varil pompası

Ürün no. 0891621
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
Viton contalarıyla kendinden emişli sağlam polipropilen kollu pompa
  • Güvenli tutuş için kilitleme halkası

  • 2 inç tambur bağlantısı

  • 60 l ve 200 l variller için teleskopik pompa borusu; 500 ile 900 mm arasında değişir

  • Akış hızı: yaklaşık 300 ml/strok
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

SAE 40'a kadar olan yağlar, motor yağı, dizel yağı, hidrolik yağı, şanzıman yağı, AdBlue, radyatör antifrizi, ön cam antifrizi ve su aktarımı için uygundur.

Malzeme

Plastik

Renk

Siyah, Kırmızı

Min. boru uzunluğu

500 mm

Maks. boru uzunluğu

900 mm

Bağlantı dişi

2 inç

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Plastik variller için adaptör

ADAPT-F.PLADRM-AG/GG-IG/FG-BLUE

With 2-inch coarse Mauser thread
x 1 ad.
Plastik bidonlar için adaptör

ADAPT-F.PLACANI-AG/GG-AG/FG-YELL

With male thread
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
Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Tehlikeli mad. için çelik kimyasal toplama kabı

COLLTRY-(A2K)-203LTR

For safe, space-saving storage of small containers and bulk items