Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Kollu perçin tabancası HNG 28N

Kollu perçin tabancası HNG 28N

Ürün no. 0949810

EAN 4058794338560

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Kollu perçin tabancası HNG 28N

Ürün no. 0949810
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
Blind rivet setting tool with variably adjustable lever rivet length (4 positions) for processing blind rivets dia. 3.0-6.4 mm
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Min./maks. perçin çapı

3,0-6,4 mm

Uzunluk

500 mm

Genişlik

140 mm

Yükseklik

50 mm

Ürün ağırlığı (parça başına)

4335,000 g

Kollu perçin tabancası HNG 28N dahil:
1 x
Kollu perçin tabancası HNG için kilit düğmesi

SP-UNI-KEY

Açıklama: For mounting nozzles
Miktar: 1 x
1 x
Kollu perçin taban. HNG26 için çivi kovanı

SP-MANDRELCOLLECTOR-900P00024

Miktar: 1 x
1 x
Pop perçin tabancası PNG122 için ağız adaptörü

PERÇIN TAB.ADAPTÖRÜ 4.8(7039373)APK

Açıklama:
4.8 mm
Miktar: 1 x
1 x
Monobolt perçinler için ağız adaptörü

MTHPCE-(F.RVTR-070393733)-6,5

Açıklama:
6.5 mm
For 6.5-mm diameter in aluminium, steel, stainless steel
Miktar: 1 x
Alet kutusu
1 x
Alet kutusu

TLBOX-F.HNG26N/HNG28N/HES510N

Açıklama: Lightweight tool box with two separate storage compartments and aluminium handle
Miktar: 1 x
1 x
Kollu perçin tabancası HNG 28N için ağız adaptörü

NOZ-(F.LEVRRVTR-949810)-4,8

Açıklama:
4.8 mm; 4.8 mm
Miktar: 1 x
1 x
Kollu perçin tabancası HNG 28N için ağız adaptörü

NOZ-(F.LEVRRVTR-0949810)-6,5

Açıklama:
6.5 mm
Miktar: 1 x
1 x
Kollu perçin tabancası HNG 26/28 için ağız adaptörü

NOZ-(F.HNG26N/HNG28)-GRN-(3-3,2)

Açıklama:
3,0-3,2 mm
Miktar: 1 x
1 x
Kollu perçin tabancası HNG 26/28 için ağız adaptörü

AY-NOZZLE-(F.HNG26N/HNG28)-YELL-4

Açıklama:
4.0 mm
Miktar: 1 x
1 x
Kollu perçin tabancası HNG 26/28 için ağız adaptörü

NOZ-(F.HNG26N/HNG28)-RED-(4,8-5)

Açıklama:
4,8-5,0 mm
Miktar: 1 x
1 x
Kollu perçin tabancası HNG 26/28 için ağız adaptörü

NOZ-(F.HNG26N/HNG28)-BLUE-6

Açıklama:
6.0 mm
Miktar: 1 x
1 x
Kollu perçin tabancası HNG 26/28 için ağız adaptörü

NOZ-(F.HNG26N/HNG28)-WHTE-6,4

Açıklama:
6.4 mm
Miktar: 1 x
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
Bu ürün için yedek parçalar:
Kollu perçin taban.HNG28 için yedek sıkış.çenesi

SPRECLMPJAW-(LEVRRVTR-0949800)-2PCS