Kollu perçin pensesi HNG 26 N
Kollu perçin tabancası HNG 26N
Ürün no. 0949610
EAN 4058794338584
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Doğru ağız adaptörünü kolay ve hızlı bir şekilde tanıma
Ağız adaptörlerinde renk kodlama sistemi bulunur.
Kolay strok ayarı
Strok, ağız adaptörü montaj elemanı döndürülerek ayarlanabilir.
Rahat ve temiz çalışma
- El manivelasının ergonomik tasarımı, çok az çabayla çalışmanızı sağlar.
- Ağız adaptörleri el manivelalarına önceden monte edilir ve birlikte verilen montaj anahtarı kullanılarak değiştirilebilir.
- Pim toplama kabı çalışma alanınızı temiz tutar.
Veri sayfaları(X)
Min./maks. perçin çapı | 3,0-6,4 mm |
Uzunluk | 490 mm |
Genişlik | 170 mm |
Yükseklik | 50 mm |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 3340,000 g |
NOZ-(F.HNG26N/HNG28)-GRN-(3-3,2)
AY-NOZZLE-(F.HNG26N/HNG28)-YELL-4
NOZ-(F.HNG26N/HNG28)-RED-(4,8-5)
NOZ-(F.HNG26N/HNG28)-WHTE-6,4
TLBOX-F.HNG26N/HNG28N/HES510N