Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Kollu cırcır 3/8 inç, toz korumalı

Kollu cırcır 3/8 inç, toz korumalı

Ürün no. 071203803

EAN 4053479474823

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Kollu cırcır 3/8 inç, toz korumalı

Ürün no. 071203803
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
Dust-protected ratchet ensuring durability, even under difficult working conditions.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uç boyutu

3/8 inç

Uzunluk (L1)

177 mm

Uzunluk 2 (L2)

160 mm

Uzunluk 3 (L3)

79 mm

Genişlik (B1)

16 mm

Genişlik 2 (B2)

29 mm

Çap (D1)

21 mm

Çap 2 (D2)

29 mm

Malzeme

Krom vanadyum çeliği

Tutma kolu malzemesi

2 bileşenli plastik

Tasarım

72 dişli - 5 derece dönüş açısı

Yüzey

Kromlu, parlatıcı, satinaj son kat

IP koruma sınıfı

IP 5X

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler