Kollu cırcır 1/4 inç, toz korumalı
Kollu cırcır 1/4 inç, toz korumalı
Ürün no. 071201403
EAN 4053479474830
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Uç boyutu | 1/4 inç |
Tutma kolu malzemesi | 2 bileşenli plastik |
Yüzey | Kromlu, parlatıcı, satinaj son kat |
Tasarım | 72 dişli - 5 derece dönüş açısı |
Uzunluk (L1) | 136 mm |
Uzunluk 2 (L2) | 125 mm |
Uzunluk 3 (L3) | 61 mm |
Çap (D1) | 16 mm |
Çap 2 (D2) | 21 mm |
Genişlik (B1) | 13 mm |
Genişlik 2 (B2) | 22 mm |
Malzeme | Krom vanadyum çeliği |
IP koruma sınıfı | IP 5X |