Kolíkový konektor 1,0, neizol. Neizolovaná
Kolíkový kontakt 1,0
KONEKTOR (VZN)-D1,0-(0,5-1,0QMM)
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Konstrukce | Bez těsnění |
Min./max. průřez drátu | 0,5-1 mm² |
Min./max. průměr izolace | 1,4-2,1 mm |
Průměr kolíku | 1 mm |
Materiál | CuNiSi |
Povrch | SN |