Kolečko pro vysoké zatížení s otočným drž.
Kolečko pro vys. zat. s ot. drž. D 200
TEZKVALE-LENK-ANSRBDS-D200-1000KG
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Náboj kuličkového ložiska
- Pevnost: 95±3 Shore A
- Vysoká nosnost
- Odolnost vůči teplotám od -20°C do +80°C
- Vynikající kluzné vlastnosti a pružnost
- Dobrá odolnost proti opotřebení
- Mimořádně odolný kryt
- Elektrolyticky pozinkovaná kovaná ocelová deska
- Vidlice vyrobena ze zinkovaného ocelového plechu
- S axiálním kuličkovým ložiskem a kuželíkovým válečkovým ložiskem
- Kroužek na ochranu proti prachu
Datové listy(X)
Vhodné pro prostředí vystavená povětrnostním vlivům, alkoholům a glykolům. Nedoporučuje se pro použití v prostředích s organickými a minerálními kyselinami a alkalickými zásadami. Toto kolečko se používá všude tam, kde je potřeba obzvlášť velká nosnost: Těžké zvedací systémy, zvedací plošiny, podvozky pro řízení a přepravu, mobilní plošiny apod.
![]() | |
Průměr válce (D) | 200 mm |
Šířka role (L) | 50 mm |
Povolené zatížení | 1000 kg |
Výška (H) | 250 mm |
Délka (A) | 140 mm |
Šířka (B) | 110 mm |
Vzdálenost otvorů (a) | 105 mm |
Vzdálenost otvorů 2 (b) | 80 mm |
Průměr podélného otvoru (c) | 11 mm |
Min. teplotní podmínky | -20 °C |
Max. teplotní podmínky | 80 °C |
Hloubka otvoru pro šroub (R) | 70 mm |