Kolbenring-Spann-Zange

Kolbenring-Spann-Zange
KOLBENRING-SPANNZANGE 794U-3

Art.-Nr. 1952000722

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Kolbenring-Spann-Zange

Art.-Nr. 1952000722

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 Stück
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Spannband (32 mm breit) ausklinkbar

  • Oberfläche verchromt

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zum Spannen von Kolbenringen an wasser- und luftgekühlten Motoren

Länge

332 mm

Kolbendurchmesser min./max.

70-100 mm

Oberfläche

Verchromt

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen