Kolbenkompressor Versa uni 680/250VH auf liegendem Druckbehälter, 10 bar, 2-stufig
Kolbenkompressor VERSA UNI 680/250H
KOMPR-EL-VERSA-UNI-680/250H
Art.-Nr. 9501023286
EAN 4068362209062
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Leistungsstarke 2-stufige Verdichtung durch niedrige Drehzahl (1.000 U/min)
- Liegender 250 l-Druckbehälter spart Höhe und bietet sicheren Stand
- Energieeffizient durch IE3-Motoren
- Maximale Kühlung durch freistehende, verrippte Gusszylinder
- Wartungsfreie Zungenventile und plateaugehonte Zylinder
- Geräuscharm mit nur 73 dB(A)
- Komplett vormontierte Sterndreieckschaltung
- Druckbehälter mit integriertem Handloch
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | VERSA UNI 680/250H |
Motorleistung | 4 kW |
Druck max. | 10 bar |
Kesselinhalt | 250 l |
Ansaugleistung | 680 l/min |
Nennspannung | 400 V |
Frequenz | 50 Hz |
Drehzahl | 1000 U/min |
Temperatureinsatzbereich min./max. | 5 bis 40 °C |
Kabellänge | 1 m |
Länge x Breite x Höhe | 1650 x 680 x 1250 mm |