Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kolbenkompressor Versa uni 680/250V auf stehendem Druckbehälter, 10 bar, 2-stufig

Kolbenkompressor VERSA UNI 680/250V
KOMPR-EL-VERSA-UNI-680/250V

Art.-Nr. 9501023287

EAN 4068362209079

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kolbenkompressor Versa uni 680/250V auf stehendem Druckbehälter, 10 bar, 2-stufig

Art.-Nr. 9501023287
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
Für eine zuverlässige Druckluftversorgung bis zu 10 bar
  • Entwickelt für den Dauerbetrieb (100 % Einschaltdauer)

  • 2-stufige Verdichtung mit 530 l/min effektiver Liefermenge für konstant hohe Druckluftleistung

  • Energieeffizient dank IE3-Motoren und großer Kühloberfläche durch verrippte Gusszylinder

  • Geringer Verschleiß und reduzierter Ölverbrauch durch Plateau-Honung der Zylinder

  • Robuste, wartungsarme Zungenventile sorgen für lange Standzeiten

  • Niedrige Drehzahl (1.000 U/min) für ruhigen Lauf und hohe Lebensdauer

  • Stehender 250 l-Druckbehälter spart Platz

  • Geräuscharm im Betrieb mit nur 74 dB(A) – für angenehmeres Arbeiten

  • Druckbehälter mit Handloch nach AD2000 – erleichtert Wartung und TÜV-Prüfungen

  • Komplett verdrahtete Sterndreieckschaltung für einfache Montage und schnelle Inbetriebnahme
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

VERSA UNI 680/250V

Motorleistung

4 kW

Druck max.

10 bar

Kesselinhalt

250 l

Ansaugleistung

680 l/min

Nennspannung

400 V

Frequenz

50 Hz

Drehzahl

1000 U/min

Temperatureinsatzbereich min./max.

5 bis 40 °C

Kabellänge

1 m

Länge x Breite x Höhe

700 x 1000 x 2100 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen