Kolbenkompressor Versa uni 550/250V auf stehendem Druckbehälter, 15 bar, 2-stufig
Kolbenkompressor VERSA UNI 550/250V
KOMPR-EL-VERSA-UNI-550/250V
Art.-Nr. 9501023285
EAN 4068362209055
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- 2-stufige Verdichtung spart bis zu 25 % Energie gegenüber einstufigen Anlagen
- Effektive Liefermenge von 430 l/min bei 860 U/min
- Freistehende, verrippte Gußzylinder sorgen für maximale Kühlleistung und niedrige Betriebstemperaturen
- IP54-geprüfter Elektromotor mit ISO-F-Wicklung
- Plateau-honung der Zylinder – geringer Kolbenringverschleiß und optimales Ölhaltevolumen
- Wartungsarme Zungenventile mit langer Lebensdauer
- Druckbehälter mit Handloch gemäß AD2000-Regelwerk
- Komplett vormontierte Sterndreieckschaltung
- Geräuschpegel nur 74 dB(A)
- Robuste, lackierte Oberfläche schützt vor Korrosion
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | VERSA UNI 550/250V |
Motorleistung | 4 kW |
Druck max. | 15 bar |
Kesselinhalt | 250 l |
Ansaugleistung | 550 l/min |
Nennspannung | 400 V |
Frequenz | 50 Hz |
Drehzahl | 860 U/min |
Temperatureinsatzbereich min./max. | 5 bis 40 °C |
Kabellänge | 1 m |
Länge x Breite x Höhe | 1000 x 700 x 2200 mm |