Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kolbenkompressor Versa uni 550/250H auf liegendem Druckbehälter, 15 bar, 2-stufig

Kolbenkompressor VERSA UNI 550/250H
KOMPR-EL-VERSA-UNI-550/250H

Art.-Nr. 9501023284

EAN 4068362209048

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kolbenkompressor Versa uni 550/250H auf liegendem Druckbehälter, 15 bar, 2-stufig

Art.-Nr. 9501023284
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
15 bar Leistung bei kompaktem Maß
  • Entwickelt für den industriellen Einsatz

  • 2-stufige Verdichtung spart bis zu 25 % Energie gegenüber einstufigen Systemen

  • 430 l/min effektive Liefermenge bei nur 860 U/min

  • Liegender 250 l-Druckbehälter für optimale Platznutzung und komfortable Wartung

  • Gusszylinder mit großer Kühloberfläche

  • Aufwendig plateaugehonte Zylinder für minimalen Ölverbrauch und geringen Kolbenringverschleiß

  • Wartungsfreie Zungenventile

  • Sterndreieckschaltung komplett verdrahtet – schnelle Installation ohne zusätzliche Verdrahtung

  • IP54-geprüfter Elektromotor mit ISO F-Wicklung –leistungsstark und für hohe Schalthäufigkeit ausgelegt

  • Geräuschpegel nur 73 dB(A) – leiser Betrieb, auch in sensiblen Arbeitsbereichen möglich
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

VERSA UNI 550/250H

Motorleistung

4 kW

Druck max.

15 bar

Kesselinhalt

250 l

Ansaugleistung

550 l/min

Nennspannung

400 V

Frequenz

50 Hz

Drehzahl

860 U/min

Temperatureinsatzbereich min./max.

5 bis 40 °C

Kabellänge

1 m

Länge x Breite x Höhe

1650 x 680 x 1100 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen