Koku giderici sprey
Koku giderici sprey
KOKU GİDERİCİ SPREY 500ML
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Neredeyse tüm tekstil ürünleri için uygundur
- Üniversal kullanım için
- Kalıntı bırakmaz
- Leke yapmaz
- Renksiz
Özel seçilmiş hammadde kombinasyonu
- Hızlı, uzun süreli etki
- Koku molekülleri oda kokusu ürünlerinde olduğu gibi sadece maskelenmez, aksine doğal bir şekilde tamamen yok edilir.
İnce püskürtmeli el püskürtme kabı
- Yüzeyi tamamen ıslatmadan eşit, ince ve kapsamlı bir şekilde nemlendirir
- Çok kısa kuruma süresi
- Hızlı uygulama
AOX içermez
Suya karşı hassas takstillerde (örn. ipek) için önceden test yapılması gerekir. Deri ve süet için uygun değildir.
Veri sayfaları(X)
Araç içinde, sürücü kabinlerinde, döşemeli mobilyalar, halılar, perdeler ve örtüler üzerinde meydana gelebilecek örneğin sigara dumanı, ter, hayvan, küf ve mutfak kokuları gibi tüm hoş olmayan kokuları nötralize eder.
1. Uygulama yapılacak yüzeye yaklaşık 30 cm'lik bir mesafeden kumaş hafifçe nemli olana kadar püskürtün.
2. Kumaş kuruduğunda koku ortadan kaybolur.
3. Çok yoğun koku olması durumunda işlemi tekrar edin.
İçerik | 500 ml |
Kap | Sprey şişesi |
Koku/oda kokusu | Parfümlü |
Renk | Renksiz |
Kimyasal baz | Su, sabun ve glikol |
pH değeri/koşullar | 8 / 20°C'de |
Yoğunluk/koşullar | 1 g/cm³ / 20°C'de |
Üretimden itibaren raf ömrü | 24 Ay |
AOX içermez | Evet |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!