Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Kokpit bakım spreyi

Kokpit bakım spreyi
KOKPİT KORUMA VE BAKIM 500ML

Ürün no. 08934731

EAN 4024835798105

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Kokpit bakım spreyi

Ürün no. 08934731
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
Meyve kokulu plastik iç mekan bakımı

Yüksek kalite karnauba mumları jojoba yağı ile birlikte ideal bakımı sağlar


  • Renkleri yeni gibi gösterir ve ipeksi bir parlaklık sağlar

  • Plastikler elastikiyetlerini korur. Gıcırdama ve sürtünme seslerini giderir

  • Yüzey iyi korunur, yeni gibi görünür (yeni araç görünümü)


Malzemelere zarar vermez


Hava yastığının önceden belirlenmiş açılma noktaları (yolcu tarafı) bundan etkilenmez.



Çevre koşullarına karşı uzun süreli koruma sağlar


  • Yıpranmaya karşı korur ve malzemenin kırılgan hale gelmesini önler

  • Torpido yüzeyini deterjan türü temizleyici ile yıkmayın


Antistatik


Sürekli toz silme işlemini azaltır



Fosfat ve organik çözücüler içermez.



Alman Ekolojik Standardı test B 5105'e göre atık suda hızlı ayrılma.



Biyolojik olarak çözünebilirlik> %95



AOX ve silikon içermez

Kullanım alanı

Yüzeyin Active Clean ile önceden temizlenmesi önerilir. Kokpit bakım ürününü temiz, kuru bir beze püskürtün ve işlem yapılacak parçalara uygulayın. Dondan.

Kimyasal baz

Cila emülsiyonu, su bazlı

Koku/oda kokusu

Meyveli

Renk

Bej

pH değeri

5,7

Yoğunluk

0,992 g/cm³

Üretimden itibaren raf ömrü

24 Ay

AOX içermez

Evet

Silikon içermez

Evet

Biyolojik olarak ayrışabilir

Evet

Kap

Sprey şişesi

İçerik

500 ml

Uygun eldiven:
 
Ürün
Açıklama
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Very robust, liquid-proof protective glove that combines optimal cut protection with chemical protection
Ev eldiveni
Ev eldiveni
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 2
Liquid-proof, premium-quality cleaning glove made from natural latex
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Fully dipped protective glove with vinyl coating on cotton jersey lining
Kimyasal koruyucu eldiven, bütil
Kimyasal koruyucu eldiven, bütil
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Gas-tight and resistant to exhaust gases produced by combustion processes
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren/lateks
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren/lateks
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 3
Cotton flocking on the inside
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 4
Heavy-duty design
Chemical protective glove nitrile w.backing fabric
Chemical protective glove nitrile w.backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Robust, liquid-tight protective glove with polyamide support fabric that combines optimum chemical protection, secure grip and comfort
Tek kullanımlık nitril eldiven
Tek kullanımlık nitril eldiven
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 4
Sıvı geçirmez, gıda işletmelerinde kullanılabilir tek kullanımlık eldiven
Tek kullanımlık nitril eldiven, turuncu
Tek kullanımlık nitril eldiven, turuncu
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 4
Unique, diamond texture for optimal grip
Disposable gloves Grip Comfort
Disposable gloves Grip Comfort
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 5
Very robust disposable gloves with excellent grip thanks to special nubs and maximum wearing comfort thanks to cotton flocking inside
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 5
Durable and robust disposable gloves with excellent chemical protection
Yayılma, bir kimyasalın iş güvenliği eldiveni yoluyla moleküler seviyede taşınması sürecidir. Kimyasal ve eldiven arasındaki ilk temastan malzemenin yayılmasına kadar olan süreye hamle zamanı adı verilir.
Ölçülen hamle zamanı
Yayılma seviyesi
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Önemli bilgi:

Verilen bilgi, deneyi ve laboratuvar şartlarını temel alır ve kılavuz olarak tasarlanmıştır. Ancak eldivenin gerçek uygunluğu, kullanıldığı zamanki koşullara bağlıdır ve çalışma koşulları altında uygun bir testle onaylanmalıdır. Kullanılan malzemelerin ve kimyasalların çeşitliliği göz önüne alındığında, takan kişi için uyuşmazlık olasılığı veya kullanım sorunları münferit olaylarda hariç tutulamaz. En uygun çözümlerle ilgili size tavsiye sunmaktan mutluluk duyarız.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler