Kohoutek Blanco Linus-S Vario
Vodovodní baterie Blanco Linus-S Vario
BATERIE BLANCO LINUS-S VARIO CHROM
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vytahovací rozprašovací hadice
- Dva typy trysek, funkce rozprašování s tryskami na odstranění vodního kamene
- Funkce nastavení na spodní straně nástavce pro rozprašování
- Rozprašovací nástavec ve vysoce kvalitním kovovém provedení
Datové listy(X)
![]() | |
Materiál | Mosaz |
Povrch | Chrom |
Stupeň lesku | Leštěný |
Tlakový systém | Vysoký tlak |
S vysunovací sprchou na nádobí | Ano |
Funkce spreje | Jedno- a vícetryskový |
Výška | 284 mm |
Vyložení | 219 mm |
Rozsah čepu | 140 Stupňů |
Vhodné pro otvor na armatury | 35 mm |