Kogelsluiting, kunststof
Kogelsluiting, kunststof
Art.-nr. 4952600202
EAN 4056807473222
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Profieltype | I, B |
Lengte (l1) | 28 mm |
Slobgat lengte (l3) | 16 mm |
Breedte (b1) | 47 mm |
Slobgat breedte (b2) | 6,5 mm |
Hoogte (h1) | 20 mm |
Boorgat afstand (l2) | 37 mm |
Materiaal | PA - polyamide |
Kleur | Zwart |
Max. klemkracht | 50 N |
Voldoet aan RoHS | Ja |