Kogelelement staal
Kogelelement staal
Art.-nr. 4952600080
EAN 4056807473215
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Profieltype | I, B |
Kogeldiameter (d1) | 16 mm |
Lengte (l1) | 50 mm |
Breedte (b1) | 33,3 mm |
Max. steunschijfhoogte (h2) | 6,6 mm |
Inbouwhoogte (h1) | 10 mm |
Materiaal behuizing | Polyamide/GVK |
Materiaal kogel | RVS |
Oppervlak kogel | Blank |
Kleur | Zwart |
Uitvoering | ESD-geschikt |
Voldoet aan RoHS | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!