Kofferhalter für Blendenregal
Kofferhalter für Blendenregal
KOFFRHALT-F.BLNDRGL-BKH01
Art.-Nr. 096380 346
EAN 4058794101621
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Individuell montierbar
- Inklusive Befestigungsmaterial
- Passend für 380er und 450er Bautiefe zur sicheren Aufbewahrung der Systemkoffer 8.4.1 und 8.4.2
- Passend für 330er Bautiefe für Systemkoffer 4.4.1 und 4.4.2
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | BKH01 |
Breite | 70 mm |
Höhe | 45 mm |
Länge | 160 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 103,100 g |
Werkstoff | Hochfester Stahl |