Koffereinlage für MASTER/M-CUBE Maschinen
Koffereinlage für MASTER Maschinen
KOFFREINLG-(SBS 12-A)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Passend für Maschinentyp | Säbelsäge |
Typbezeichnung | SBS 12-A |
Passend für Koffer | Systemkoffer 4.4.2 |
Länge | 332 mm |
Breite | 229 mm |
Höhe | 67 mm |
Systemmaß | 4.4.2 |
Produktgewicht (per Stück) | 209 g |
Werkstoff | PS - Polystyrol |