Koffereinlage für MASTER/M-CUBE Maschinen
Koffereinlage für MASTER Maschinen
KOFFREINLG-(TBS 12-A)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Passend für Maschinentyp | Trockenbauschrauber TBS 12-A |
Typbezeichnung | TBS 12-A |
Passend für Koffer | Systemkoffer 4.4.2 |
Länge | 320 mm |
Breite | 230 mm |
Höhe | 90 mm |
Systemmaß | 4.4.2 |
Produktgewicht (per Stück) | 645 g |