Koffereinlage für MASTER/M-CUBE Maschinen
Koffereinlage für MASTER Maschinen
KOFFREINLG-MA-(STP 18-A)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | Koffereinlage für STP 18-A |
Länge | 450 mm |
Breite | 320 mm |
Höhe | 50 mm |
Systemmaß | 8.4.2 |
Produktgewicht (per Stück) | 390 g |
Werkstoff | Kunststoff |