Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Koffereinlage für MASTER/M-CUBE Maschinen

Koffereinlage für MASTER Maschinen
KOFFREINLG-(EMS 12-A)-H65-B333-L461MM

Art.-Nr. 5800105995
EAN 4058794520477
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
Passende Einlage, um Ihre Würth MASTER bzw. M-CUBE Maschine ordentlich und sicher zu verstauen.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Maschinentyp

Multischneider

Typbezeichnung

EMS 12-A

Passend für Koffer

Systemkoffer 4.4.2

Länge

462,5 mm

Breite

335 mm

Höhe

65 mm

Systemmaß

4.4.2

Produktgewicht (per Stück)

805 g

Werkstoff

PS - Polystyrol

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen