Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Koffereinlage für MASTER/M-CUBE Maschinen

Koffereinlage für MASTER Maschinen
KOFFREINLG-(ASS18-1/4ZO COMPACT)-(8.4.2)

Art.-Nr. 5801842415
EAN 4062856096992
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
Passende Einlage, um Ihre Würth MASTER bzw. M-CUBE Maschine ordentlich und sicher zu verstauen.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Maschinentyp

Schlagschrauber

Typbezeichnung

ASS 18-1/4" COMPACT

Passend für Koffer

Systemkoffer 8.4.3

Länge

462,5 mm

Breite

335 mm

Höhe

160 mm

Systemmaß

8.4.3

Produktgewicht (per Stück)

490 g

Werkstoff

Kunststoff

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen