Koffereinlage für MASTER/M-CUBE Maschinen
Koffereinlage für MASTER Maschinen
KOFFREINLG-(ABS/ASS+ABH18 BASIC)-(8.4.3)
Art.-Nr. 5801843495
EAN 4065746334051
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Passend für Maschinentyp | Akku-Bohrschrauber, Akku-Schlagschrauber, Akku-Bohrhammer |
Typbezeichnung | ABS/ASS + ABH 18 BASIC |
Passend für Koffer | Systemkoffer 8.4.3 |
Länge | 462,5 mm |
Breite | 335 mm |
Höhe | 160 mm |
Systemmaß | 8.4.3 |
Produktgewicht (per Stück) | 490,000 g |
Werkstoff | ABS |