Koffereinlage für MASTER/M-CUBE Maschinen
Koffereinlage für MASTER Maschinen
KOFFREINLG-(SBS 28-A)-SYS-8.4.2
Art.-Nr. 0955031207
EAN 4056807121109
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Passend für Maschinentyp | Säbelsäge |
Typbezeichnung | SBS 28-A |
Passend für Koffer | Systemkoffer 8.4.2 |
Länge | 462,5 mm |
Breite | 335 mm |
Höhe | 108 mm |
Systemmaß | 8.4.2 |
Produktgewicht (per Stück) | 490,000 g |
Werkstoff | Kunststoff |