Koffereinlage für MASTER/M-CUBE Maschinen
Koffereinlage für MASTER Maschinen
KOFFREINLG-(ATS 18 A)-8.4.2
MASTER
Art.-Nr. 5801842421
EAN 4068362199691
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | ATS 18 AUTOMATIC |
Passend für Koffer | Systemkoffer 8.4.2 |
Länge | 462 mm |
Breite | 335 mm |
Höhe | 80 mm |
Systemmaß | 8.4.2 |
Produktgewicht (per Stück) | 420,000 g |
Werkstoff | ABS |