Koffereinlage für MASTER/M-CUBE Maschinen
KOFFREINLG-(ASS 18-3/4ZO POWER +)-8.4.2
Art.-Nr. 5801842418
EAN 4068362418709
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Passend für Maschinentyp | Akku-Schlagschrauber |
Typbezeichnung | ASS 18-3/4" POWER + |
Passend für Koffer | Systemkoffer 8.4.2 |
Länge | 462 mm |
Breite | 335 mm |
Höhe | 80 mm |
Systemmaß | 8.4.2 |
Produktgewicht (per Stück) | 430,000 g |
Werkstoff | ABS |