Koffereinlage für MASTER/M-CUBE Maschinen
Koffereinlage für MASTER Maschinen
KOFFREINLG-(ANG18)-(8.4.2)
Art.-Nr. 5801842423
EAN 4065746628099
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Passend für Maschinentyp | Akku-Blindnietgerät |
Passend für Koffer | Systemkoffer 8.4.2 |
Länge | 460 mm |
Breite | 330 mm |
Höhe | 70 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 441,000 g |