Koffereinlage für MASTER/M-CUBE Maschinen
KOFFREINLG-(ABH 18 BASIC)-(8.4.2)
Art.-Nr. 5801842414
EAN 4065746587990
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Passend für Maschinentyp | Bohrhammer |
Typbezeichnung | ABH 18 BASIC |
Passend für Koffer | Systemkoffer 8.4.2 |
Länge | 462,5 mm |
Breite | 335 mm |
Höhe | 108 mm |
Systemmaß | 8.4.2 |
Produktgewicht (per Stück) | 490,000 g |
Werkstoff | Kunststoff |