Koffereinlage für MASTER/M-CUBE Maschinen
Koffereinlage für MASTER Maschinen
KOFFREINLG-8.4.2-(BS 13-SEC POWER)
Art.-Nr. 0955842315
EAN 4062856707256
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | BS 13-SEC POWER |
Länge | 600 mm |
Breite | 300 mm |
Höhe | 400 mm |
Systemmaß | 8.4.2 |
Produktgewicht (per Stück) | 400,000 g |
Werkstoff | Acrylnitril-Butadien-Styrol/Kunststoff |