Koffereinlage Kunststoff

Koffereinlage für HKS 10-A
KOFFREINLG-(HKS 10-A)

Art.-Nr. 5800103995

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Koffereinlage Kunststoff

Art.-Nr. 5800103995

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Länge

500 mm

Breite

360 mm

Höhe

75 mm

Produktgewicht (per Stück)

400 g

Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen