Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Koffereinlage für MASTER/M-CUBE Maschinen

Koffereinlage für MASTER Maschinen
KOFFREINLG-(STP 28-A)-SYS-8.4.2

Art.-Nr. 0955031217
EAN 4056807121208
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
Passende Einlage, um Ihre Würth MASTER bzw. M-CUBE Maschine ordentlich und sicher zu verstauen.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Maschinentyp

Stichsäge

Typbezeichnung

STP 28-A

Passend für Koffer

Systemkoffer 8.4.2

Länge

462,5 mm

Breite

335 mm

Höhe

108 mm

Systemmaß

8.4.2

Produktgewicht (per Stück)

500 g

Werkstoff

PS - Polystyrol

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen