Koffereinlage für MASTER/M-CUBE Maschinen
Koffereinlage für MASTER Maschinen
KOFFREINLG-MA-(ASS 18-1/2ZO HT)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Passend für Maschinentyp | Schlagschrauber |
Typbezeichnung | ASS 1/2" HT |
Passend für Koffer | Orsy 200 |
Länge | 366 mm |
Breite | 350 mm |
Höhe | 51 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 508 g |
Werkstoff | ABS |