Koffereinlage für MASTER/M-CUBE Maschinen
Koffereinlage für MASTER Maschinen
KOFFREINLG-(H 28-MA / H 28-MAS)-SY-8.4.3
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Passend für Maschinentyp | Bohr- und Meißelhammer |
Typbezeichnung | H 28-MA + H 28-MAS |
Passend für Koffer | Systemkoffer 8.4.3 |
Länge | 462,5 mm |
Breite | 335 mm |
Höhe | 162 mm |
Systemmaß | 8.4.3 |
Produktgewicht (per Stück) | 490 g |
Werkstoff | Kunststoff |