Koffereinlage für BS 14/18-A EC Compact
KOFFREINLG-(BS14/18-A EC COMPACT)
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Typbezeichnung | TZE f, BS 14/18-A EC Compact |
Länge | 470 mm |
Breite | 340 mm |
Höhe | 60 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 400 g |
Werkstoff | Kunststoff |