Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Közepes ékek nagyfokú kombinálhatósága

Terasz támasz, kombi felső ékes, közepes
TERASZTÁMASZ-FELSŐÉKES-KÖZÉP-130X43X29MM

Cikksz. 0907700105

EAN 4052703959907

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Közepes ékek nagyfokú kombinálhatósága

Cikksz. 0907700105

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 300 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Professzionális megoldás emelt padlókhoz és hajópadlókhoz.
  • Optimális kombinálási lehetőségek a három különböző méretű felső ék és a két alapelem jóvoltából

  • A recés felület jóvoltából pontos és csúszásmentes beállítás 0,5 mm-es lépésekben (1 rovátka = 0,5 mm)

  • Univerzális használatra alkalmas

  • Egyszerű vágás, fúrás, szegelés, kapcsozás stb.

  • Gyors, percíz magasságállítás

  • Gyors szerelés nagy padlófelületen a nagyobb termelékenységért

  • A megfelelő alátámasztási magasság időtakarékos, szupergyors, precíziós beállítása egyetlen lépésben

  • A nagyfokú időmegtakarítás termelékeny munkát garantál

  • Nincs szükség az élek fáradságos levágására

  • Nem rothad, ellenáll a nedvességnek, száraz rothadásnak és bomlásnak

  • A nyomástesztek 32–250 mm beállítási magasságban végezhetők

  • Hitelesített élettartam akár 75 év

  • Nem tartalmaz lágyítószert
Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Kombinált padlóelem Felső ék
kicsi
Felső ék
közepes
Felső ék
nagy
Maximális pontszerű terhelés Hajlítási igénybevétel mm-ben
Pontszerű terhelés (PL) az ékkel
100% 35%
Magasság Magasság mm Magasság mm kg kg 100 kg 150 kg 200 kg 250 kg 300 kg
0 32 - 48 32 - 58 48 - 75 350 300 0,54/0,64 1,00/1,25 1,50/1,92 2,08/2,70 2,83/-
1 67 - 83 67 - 93 83 - 110 350 300 0,69/0,82 1,25/1,60 1,86/2,52 2,63/3,67 3,69/-
2 102 - 118 102 - 128 118 - 145 350 300 0,77/1,00 1,42/2,03 2,09/3,24 2,85/4,72 4,09/-
+3 137 - 153 137 - 163 153 - 180 350 300 0,99/1,12 1,74/2,17 2,50/3,44 3,43/4,98 4,73/-
4 172 - 188 172 - 198 188 - 215 350 300 1,03/1,24 1,84/2,41 2,64/3,73 3,52/5,74 4,61/-
+5 207 - 223 207 - 233 223 - 250 350 300 1,08/1,42 1,99/2,81 2,93/4,34 4,01/6,30 5,42/-

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk