Köşebent profili, plastik
Köşebent profili, plastik
Ürün no. 4952600182
EAN 4056807472645
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Profil tipi | B |
Oluk genişliği için uygun (N) | 10 mm |
Uzunluk (l1) | 2000 mm |
Genişlik (b1) | 24,5 mm |
Yükseklik (h1) | 21 mm |
Malzeme | PP - Polipropilen |
Renk | Siyah |
RoHS uyumlu | Evet |