Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Köşebent braket seti, basınçlı çinko döküm

Köşebent braket seti, basınçlı çinko döküm

Ürün no. 4952500203

EAN 4056807531809

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Köşebent braket seti, basınçlı çinko döküm

Ürün no. 4952500203

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 10 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

For right-angled connection of up to three aluminium profiles
Kılavuz
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Basınçlı çinko döküm

RoHS uyumlu

Evet

Profil tipi

B

Oluk genişliği için uygun (N)

8 mm

Genişlik (b1)

28 mm

Yükseklik (h1)

28 mm

Malzeme kalınlığı (s1)

5 mm

Matkap deliği çapı (d1)

9 mm

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

4 ADET

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler