Köşe kaynağı taşlama makinesi KNS 9-150-E
Köşe kaynağı taşlama makinesi KNS 9-150-E
Ürün no. 57061111
EAN 4056807773483
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Nominal voltaj | 230 V/AC |
Frekans | 50 Hz |
Güç girişi | 950 W |
Min./maks. rölanti devri | 660-4650 dev/dk |
Pul çapı | 150 mm |
Diş tipi x mil-diş çapı | M14 |
Uygulama aparatının maks. kalınlığı | 6 mm |
Sıkıştırma oluk somunu kullanırken maks. uygulama aparatı kalınlığı | 3 mm |
Makine ağırlığı | 2,7 kg |
Kablo uzunluğu | 4 m |
Koruma sınıfı | Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım |
RoHS uyumlu | Evet |