Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Köşe bağlantısı, basınçlı çinko döküm

Köşe bağlantısı, basınçlı çinko döküm

Ürün no. 4952600243

EAN 4099618898815

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Köşe bağlantısı, basınçlı çinko döküm

Ürün no. 4952600243

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 10 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Profil tipi

I

Oluk genişliği için uygun (N)

8 mm

Uzunluk (l1)

50,9 mm

Genişlik (b1)

40 mm

Yükseklik (h1)

40 mm

Delik çapı (d2)

8,5 mm

Nominal çap (d3)

8 mm

Malzeme

Basınçlı çinko döküm

Yüzey

Toz kaplamalı

Renk

Alüminyum renginde

RoHS uyumlu

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler