Körívprofil hálóval
Körívprofil hálóval
Cikksz. 0519522002
EAN 4068362029424
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Profil anyaga | PVC-U, ütésálló |
Építőanyag-osztály | E – Gyúlékony |
UV állóság | Igen |
Ellenálló képesség ezzel szemben: | Időjárás |
Szövet anyaga | Üvegszál |
Szövet oldalméret | 10 x 10 cm |
Szövet típusa | WDVS szövet |
Textil súlya m2-enként | 160 g |
Szemméret | 4 x 4 mm |
Hosszúság | 2,5 m |