Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Köpük tabancası

Köpük tabancası

Ürün no. 0891370

EAN 4048539368266

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Köpük tabancası

Ürün no. 0891370
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
For use with Würth utility vehicle cleaners, workshop cleaners and service cleaners and other cleaners together with high-pressure devices or steam jets
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Min. çalışma basıncı

150 bar

Maks. çalışma basıncı

200 bar

Kapsama mesafesi

3 m

Bağlantı dişi

1/4 inç

Kutu kapasitesi

2,1 l

Maks. su sıcaklığı

80 °C

Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Köpük tabancası için adaptör Nilfisk Alto/Wap

ADAPT-(F.FMCLNR-CANO)

x 1 ad.
Özel güçlü temizleyici

GÜÇLÜ ARAÇ DIŞ YIKAMA TEMİZLEYİCİSİ 20LT

Ticari araçlardaki inatçı lekeleri temizlemek için
x 1 ad.
Ağır vasıta şampuanı Ağır vasıta şampuanı

AĞIR VASITA ŞAMPUANI 30LT

Kamyonlar, otobüsler ve inşaat makineleri üzerindeki tentelerin, üst yapıların ve şaselerin temizlenmesi için alkali üniversal yıkama maddesi
x 1 ad.
Atölye temizleyici BMF

BMF-ÇOK AMAÇLI GENEL TEMİZLEYİCİ 5LT

Atölyeler, makineler ve araçlar için çevre dostu temizlik maddesi
x 1 ad.
Atölye temizleyici BMF

BMF-ÇOK AMAÇLI GENEL TEMİZLEYİCİ 20LT

Atölyeler, makineler ve araçlar için çevre dostu temizlik maddesi
x 1 ad.
Atölye temizleyici BMF

WRKSHPCLNR-BMF-60LTR

Atölyeler, makineler ve araçlar için çevre dostu temizlik maddesi
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
Bu ürün için yedek parçalar:
Adaptör, Kärcher

ADAPT-F.FMCLNR-5-TR22IG-M22AG