Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Könnyűfém vízmérték, mágnessel

Könnyűfém vízmérték, extraerős mágneses
VÍZMÉRTÉK-MÁGNESSEL-L80CM

Cikksz. 0714644108

EAN 4050642402355

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Könnyűfém vízmérték, mágnessel

Cikksz. 0714644108
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
Rendkívül erős, stabil, négyszögletes könnyűfém profil

Kiváló leolvashatóság és hosszú élettartam


Akrilüveg szintmérő egység beépített, korróziómentes leolvasó gyűrűkkel



Nincs folyadék-elszíneződés, maximális pontosság hőfok ingadozások esetében


Fluoreszkáló szintmérő folyadék, nagymértékben ellenáll az UV-sugárzásnak



Nagyon erős mágnesek, nem csúszik el fém felületeken


Ritka mágnesek



Nagyon sima, könnyen tisztítható felület


Piros elektrosztatikus porbevonat



Rendkívül nagy pontosság fej fölötti mérések esetében is


Két mart mérési felület (max. 120 cm)



Mérési szintek átvitele munkadarabbal színeléshez


Könnyen eltávolítható, ütéselnyelő zárókupakok



A függőleges szint leolvasásához nincs szükség a vízmérték kényelmetlen elforgatására


Két függőleges szint

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Hosszúság (L)

80 cm

Magasság (H)

30 mm

Szélesség (B)

60 mm

Mágnesek száma

2 darab

Mérési pontosság (hosszúságegységre vetítve)

0,5 mm/m

Fok mérési pontosság fej feletti mérésnél (hosszúságegységre vetítve)

0,75 mm/m

Mérési pontosság fokban

0,029 fok

Fok mérési pontosság fej feletti mérésnél

0,043 fok

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk