Könnyű sorozat, LN típusú, szimpla PP
Könnyű sorozat, LN típusú, szimpla PP
Cikksz. 0599631060
EAN 4060052658471
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Névleges méret | 1 |
Belső átmérő (d1) | 6 mm |
2. belső átmérő (d2) | 6,8 mm |
Furattávolság (e1) | 9 mm |
Csőtávolság (L3) | 7 mm |
Hosszúság (l1) | 22 mm |
Szélesség (b4) | 14,5 mm |
Magasság (h1) | 13,5 mm |
Anyag | PP – Polipropilén |
Szín | Zöld |