Kołek z tworzywa sztucznego do mocowania przez ramę W-UR 8
K. do oś. z tw. szt. W UR 8 stal ocynk. ł. pł. st.
KOLKIW-UR8 -A2L-AW30-30-8X100
ZEBRA
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/574255612.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/819973.jpg)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Natychmiastowa gotowość do przenoszenia obciążeń, bez czekania
Niemal bez odkształcenia tulei kotwy
- Niski moment wkręcania wkręta do kołka
- Niewielkie rozszerzanie kotwy
Możliwość przenoszenia dużych obciążeń
Rozszerzanie w czterech kierunkach
2 głębokości kotwienia
Lepsze przenoszenie obciążeń w pełnych i pustych materiałach budowlanych
Równy, ciągły rozkład obciążeń na całym obszarze rozszerzania
Ogranicznik wbijania zapobiega zbyt szybkiemu rozszerzaniu kotwy podczas montażu
Łatwiejszy montaż
Wstępnie zmontowana tuleja kotwy i wkręt specjalny
Kotwienie z wykorzystaniem tarcia między tuleją kotwy a materiałem podłoża
Montaż przelotowy
Ogólne niemieckie zezwolenie budowlane Z-21.2-1838
Europejska Aprobata Techniczna ETA-08/0190
Ognioodporność:
Beton: Obciążenia rozciągające i poprzeczne, R30, R60, R90, R120 (zgodnie z Raportem Technicznym TR 020)
Obciążenia rozciągające w murze: F30 (cegła sylikatowa pełna, cegła pełna, cegła sylikatowa dziurawka) Obciążenie poprzeczne: F30, F60, F90, F120 (cegła dziurawka z otworami pionowymi, cegła sylikatowa dziurawka, cegła pełna, gazobeton)
- Cegły dziurawki i puste bloki nawiercać wiertarką (bez używania mechanizmu udarowego)
- Z otworu musi zostać usunięty pył pozostały po wierceniu
- Przy kotwieniu w cegle pełnej i cegle sylikatowej pełnej zaleca się przeprowadzenie testów na wyrywanie ze względu na różnice parametrów cegieł
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/1936885.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/41280.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/41276.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/41274.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/41267.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/41273.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/41272.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/41279.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/41270.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/41268.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/41275.jpg)
Materiały dodatkowe(X)
Mocowanie wielopunktowe systemów nienośnych z aprobatą
np. do mocowania elewacji, konstrukcji pomocniczych do sufitów i dachów (z drewna lub stali), belek drewnianych, łat drewnianych, wsporników metalowych, szyn metalowych, sufitów podwieszanych, przepustów kablowych, wsporników kątowych, profili, szafek naściennych, półek itp.
Materiały podłoża
- Beton standardowy
- Mury (cegła pełna, cegła sylikatowa pełna, cegła dziurawka z otworami pionowymi, cegła sylikatowa dziurawka, pustaki z lekkiego betonu, pełne cegły i bloki z lekkiego betonu, cegły betonowe, gazobeton), sufity ceglane, płyty kanałowe z betonu sprężonego, wzmocniony gazobeton, gipsowe płyty ścienne
Wkręty ocynkowane mogą być używane na zewnątrz i w pomieszczeniach, w których panuje wysoka wilgotność (pod warunkiem prawidłowego zamontowania), jeśli obszar wokół łba wkrętu jest zabezpieczony przed wilgocią lub opadami atmosferycznymi, aby wilgoć nie mogła przedostawać się do trzpienia kotwy (nałożenie odpowiedniej farby).
Średnica kotwy | 8 mm |
Długość kotwy (l) | 100 mm |
Średnica znamionowa wiertła (d 0) | 8 mm |
Otwór przelotowy w elemencie przeznaczonym do połączenia (d f) | 8,5 mm |
Grubość elementu mocowanego (t fix 1) | 50 mm |
Materiał wkręta | Stal |
Końcówka wewnętrzna | AW30 |
Powierzchnia śruby | Ocynkowane |
Typ łba | Łeb stożkowy płaski 90 stopni |
Dopuszczenie | ETA-08/0190 |