Kołek wbijany — szybki montaż
Kotwa wbijana z łbem płaskim, sucha zabudowa
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Szybki, niedrogi montaż
Wersja wstępnie zmontowana — nie trzeba szukać właściwego wkrętu
Możliwość używania w zagłębieniach
Gniazdo we łbie wkręta umożliwia zdemontowanie elementu
Właściwości
- Odporność na działanie promieni UV
- Kotwa wykonana z wysokiej jakości poliamidu — odporna na gnicie
- Odporność na temperatury od -40 do +150°C
- Bez zawartości fluorowców i silikonu
Materiały dodatkowe(X)
Do betonu, cegły pełnej, cegły sylikatowej, gazobetonu, cegły dziurawki o pionowych otworach, cegły sylikatowej dziurawki, wylewek i paneli gipsowych
Do mocowania konstrukcji nienośnych i małych obciążeń w budownictwie, obróbce metali, instalatorstwie wodno-kanalizacyjnym i zastosowaniach elektrycznych
Łeb płaski: Mocowanie wsporników kątowych, paneli, blach, kanałów kablowych i innych elementów, do montażu powierzchniowego
Średnica kotwy | 6 mm |
Długość kotwy (l) | 30 mm |
Maks. wysokość mocowania (t fix) | 5 mm |
Głębokość osadzania (h norm) | 30 mm |
Średnica znamionowa wiertła (d 0) | 6 mm |
Głębokość wierconego otworu (h 1) | 25 mm |
Materiał gwoździa | Stal |
Końcówka wewnętrzna | Z2 |