Kołek osadczy W-PNS
Kołek osadczy W-PNS
GWÓŹDŹ-(W-PNS)-DIVA1-4,5X47MM
ZEBRA
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Długość wałka (SL) | 44 mm |
Średnica chwytu (ds) | 4,5 mm |
Średnica łba (dk) | 8 mm |
Nadaje się do urządzenia typu | Würth DIVA 1/Premium |
Średnica tarczy (S) | 15 mm |
Minimalna grubość komponentu (h min) | 80 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!