Kołek gwintowany M8 BFB 8
Kołek gwintowany M8 do betonu BFB 8
KOŁEK DO BETONU BFS8 - M8
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Należy przestrzegać odpowiedniej kategorii urządzenia podczas wybierania mocowań.
Wskazówka praktyczna:
Aby miejsce połączenia kołka i powierzchni mocowania nie było narażone na działanie zbyt dużych sił skręcających, dokręcić nakrętkę za pomocą klucza dynamometrycznego.
Zalecane momenty dokręcania:M6/M8
Beton: 4 Nm/6 Nm
Stal: 6 Nm/8 Nm
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Stal |
Powłoka | Cynkowana mechanicznie |
Długość wałka (Ls) | 29 mm |
Średnica chwytu (Øds) | 4 mm |
Długość gwintu (gwint metryczny) (Lg) | 10 mm |
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa | M8 |
Nadaje się do urządzenia typu | Würth BST 1, BST 2/Berner BSG 2, 200, 201 |