Kołek do pustych przestrzeni metalowy Śruba oczkowa W-MH/O
Kotwa wnękowa W-MH/O wkręt oczkowy
ŁĄCZNIK-(W-MH/O)-(5-16)-(A1K)-M6X62/53
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Doskonała siła mocowania dzięki odpowiednio rozmieszczonym elementom nośnym o dużym promieniu styku
- Proste ustawianie przy użyciu odpowiednich szczypiec montażowych
- Wstępnie zmontowany, zawiera metryczną śrubę oczkową
- Blokada zapobiegająca obracaniu się na kołnierzu uniemożliwia ruch w otworze wiertniczym
- Śrubę oczkową można odkręcić bez utraty siły mocującej
Odporność ogniowa wymiarów M6 i M8 została przetestowana w wydrążonym pumeksie,
Standardową śrubę w kotwie można po rozprężeniu kotwy wymienić na inny łącznik z gwintem metrycznym o takim samym rozmiarze, np. hak wkręcany, śrubę z łbem specjalnym, śrubę mosiężną A2/A4, pręt gwintowany itp.
Na twardych podłożach, takich jak płytki, wypustki kołnierza (zapobiegające obracaniu) muszą być wygięte prosto.
Naciśnięcie przedniej dźwigni na szczypcach z pokrętłem z grzechotką ponownie zwalnia szczypce.
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/14534363.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/14534368.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/47704.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/47684.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/47685.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/47683.jpg)
Materiały dodatkowe(X)
Kotwa do mocowań dodatkowych w murach z pustymi przestrzeniami lub lekkich ścianach konstrukcyjnych wykonanych z materiałów panelowych oraz w sufitach z cegieł lub sufitach podwieszanych do maks. grubości materiału 32 mm i z pustą przestrzenią za powierzchnią sufitu.
Do mocowania elementów podwieszanych.
Rodzaj gwintu x średnica kotwy | M6 |
Konstrukcja | Ze śrubą oczkową |
Min./maks. grubość płyty/grubość lustra (d a) | 5-16 mm |
Materiał | Stal |
Średnica znamionowa wiertła (d 0) | 12 mm |
Powłoka | Ocynkowane |
Długość tulei (lHü) | 53 mm |
Długość śruby | 62 mm |
Otwór przelotowy w elemencie przeznaczonym do połączenia (d f) | 7 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!