Kołek do izolacji W-ID
Kołek do izolacji W-ID
KOLEK DO ISOLACJI 30X95
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/37127.jpg)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Bez skomplikowanego, rozstawnego montażu w przypadku lekkich złączek
- Szybkie i ekonomiczne mocowanie
- Nie powstają mostki termiczne
- Odporność na gnicie, warunki atmosferyczne i starzenie (wysokiej jakości PE)
- Do stosowania z wkrętarką akumulatorową; możliwy również montaż ręczny
- Do montażu metodą zawleczkową
- Mocowanie poprzez blokowanie kształtowe
- W przypadku W-ID 95 średnicę śruby można zmniejszyć do 4–5 z kotwą nylonową o rozmiarze 8
- Do montażu zalecamy stosowanie wkrętu do kołka ASSY-D
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/24177401.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/6013866.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/37129.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/37222.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/37126.jpg)
Materiały dodatkowe(X)
- Do mocowania komponentów w połączeniu z drewnem, płytą wiórową i śrubami metrycznymi (np. ASSY-D)
- Do stosowania na zewnątrz lub w wilgotnych pomieszczeniach w połączeniu z wkrętem ze stali nierdzewnej
- Mocowanie znaków budowlanych, oświetlenia, systemów alarmowych itp. oraz przy budowie systemów chłodniczych/klimatyzacyjnych, izolacji, budynków prefabrykowanych, fasad, instalacji elektrycznych itp.
Długość kotwy (l) | 95 mm |
Kolor | Biały |
Średnica otworu w elemencie konstrukcyjnym (d Bau) | 5 mm |
Głębokość osadzenia (h s) | 95 mm |
Materiał | PE - Polyethylene |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!